Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Smart Iron-On™ Folie Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C078992
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008683
EAN/GTIN:
     0093573169427
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Textilfolie
Verziere Ärmel, Taschen, Hosenbeine oder etwas ganz anderes mit Smart Iron-On. Dieses raffinierte Material funktioniert ohne Schneidematte, sodass du es einfach laden und loslegen kannst. Mit 2,7 m Material kannst du Trikots für das gesamte Team in einem Schneideprojekt mit nur einem Klick personalisieren. Smart Iron-On funktioniert hervorragend mit einer Vielzahl von Materialien und hält über 50 Waschgänge. Zur Verwendung mit dem Cricut Explore™ 3 und Cricut Maker™ 3. Benutze für eine mühelose Wärmeübertragung die Cricut EasyPress™. Alternativ kannst du auch ein Bügeleisen benutzen.
Features:
1 Rolle 33 cm x 2,7 m (13 Zoll x 9 Fuß)
Ohne Schneidematte – einfach laden und loslegen!
Hält über 50 Waschgänge
Lässt sich gut schneiden und einfach entgittern
Für Cricut Explore™ 3 und Cricut Maker™ 3
Hinweise:
Pflegehinweise
Nach der Übertragung 24 Stunden lang nicht waschen.
Auf links gedreht waschen und trocknen.
Nicht bleichen.
Kleidungsstück nur auf der Rückseite bügeln.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Modell:
Smart Iron-On™
Herst.-Teilenr.:
2008683
Schnittlänge:
273 cm
Schnittbreite:
33 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Folie
Weitere Suchbegriffe: bügelfolie für textilien, Cricut, Smart Iron-On™
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,50*
€ 55,59*
€ 3,50*
ab € 41,61*
€ 55,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.