Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C081012 Herst.-Nr.: TD2020AXX1 EAN/GTIN: 4977766825894 |
| |
|
| | |
| Der TD-2020A bietet die Leistungsfähigkeit und Funktionalität eines Arbeitsplatzdruckers. Ideal für Belege und Etiketten.
TD-2020A Professional Barcode Etikettendrucker Entworfen für die Benutzung in fast allen Einzelhandelsunternehmen und Arbeitsplätzen ist der TD-2020A unter den kompaktesten und schnellsten Desktop Thermodirekt-Druckern im 56 mm Druckbreitenbereich. Mit 203 dpi können Preis-, Rabatt-, Produktidentifikations-, Retouren- und Regaletiketten schnell bei bis zu 152 mm/Sekunde gedruckt werden. Auch Belege und Labels für POS Anwendungen und Verkaufsstände sind kein Problem. Features: Thermodirekt - Druckverfahren 152,4 mm / Sekunde max. Druckgeschwindigkeit 203 dpi Auflösung ZPLII- und ESC/P-Emulation 56 mm max. Druckbreite USB- und serielle Schnittstelle Lieferumfang: Drucker + Netzadapter + Netzkabel + USB-Kabel + Benutzerhandbuch + Schnellstartanleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 215 mm | Höhe: | 172 mm | Breite: | 110 mm | Netzwerk: | Ja | Funktionsumfang: | Drucker | Gewicht: | 1.32 kg | Drucktechnik: | Thermodirekt | Geeignet für: | Etiketten-Druck | Typ: | TD2020A | Max. Etikettenbreite: | 63 mm | WLAN: | Nein | Schnittstellen: | Mini USB-B + RJ45 | Stromversorgung: | netzbetrieben | Druckgeschwindigkeit Schwarz: | 152.4 mm/s | Herstellerfarbe: | Weiß | Druck-Auflösung: | 203 x 203 dpi | Produkt-Art: | Etiketten-Drucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker brother, thermodirekt drucker, thermo belegdrucker, Brother, TD2020A |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 89,95* | € 112,22* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 91,29* | € 113,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,40* | € 114,04* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,74* | € 114,47* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,91* | € 238,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|