Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3684874 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 300m 2 St. 200MBit/s mit P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C151241
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3684874
EAN/GTIN:
     4064161275222
Suchbegriffe:
Netzwerkverlängerung
netzwerkverlängerung renkforce 2-dr...
netzwerkverlängerung 2-draht
netzwerkverlängerung renkforce
Grundsätzlich beträgt die Reichweite eines Ethernet-Netzwerks 100 m, womit auch die maximale Länge eines Netzwerkkabels begrenzt ist. Nun kann es vorkommen, dass Sie beispielsweise eine Kamera in größerer Entfernung installieren müssen.
Mit dieser Netzwerkverlängerung wird die Reichweite auf bis zu 300 Meter erweitert und Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s erreicht. Perfekt geeignet für kostengünstige IP-Kamera Installationen. Über einen Splitter können Sie bis zu vier Slave-Adapter anschließen und Ihre Kameras betreiben. Natürlich ist diese Technologie offen für alle Protokolle, Codes und Anwendungen, um die Kompatibilität für IP Kameras und die dazugehörige Management Software zu gewährleisten.

Zudem ist der Extender Plug & Play-fähig. Für die Installation wird keine IP-Adresse und auch keine Netzwerkkonfiguration benötigt.

Netzwerksignal- und Stromweiterleitung in einem
Durch die PoE (Power over Ethernet) Funktion kann sowohl ein Netzwerk-, als auch Stromsignal über die 2-Draht Leitung übertragen werden. Dies ist vor allem bei nicht vorhandenem Stromanschluss in der Nähe des Empfängers und des verbundenen Gerätes hilfreich, da Sie diese trotz dessen versorgen können.

Hohe Kompatibilität
Insofern Sie weitere Geräte an die Netzwerkverlängerung anschließen wollen, bleibt Ihnen der erneute Kauf eines kompletten Systems erspart. Durch einen Klemmleisten Splitter können Sie einfach weitere Empfänger an das bereits vorhandene Netzwerk- und Stromsignal anbinden, was Ihnen neben den Kosten jede Menge Aufwand erspart. Der Sender bzw. Empfänger ist mit sämtlichen CAT 5 , CAT 5e, CAT 6 , CAT 6e und CAT 7 Netwerkkabeln sowie 2-Draht Leitungen kompatibel.
Features:
Erweitert die Reichweite auf bis zu 300 m
Perfekt für die Installation von IP Kameras
Ein Master-Adapter unterstützt den Anschluss von bis zu vier Slave-Adaptern
Kompakte Bauform
Powered by C4Line
PoE-Funktion: Überträgt auch Strom für PoE-fähige Geräte
Lieferumfang:
2x IP Ethernet über 2-Draht Adapter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
70 mm
Breite:
42 mm
Gewicht:
80 g
Übertragungsart:
2-Draht
Besonderheiten:
mit PoE-Funktion
Schnittstellen:
LAN (10/100 MBit/s)
Übertragungsgeschwindigkeit (max.):
200 MBit/s
Reichweite (max.):
300 m
Produkt-Art:
Netzwerkverlängerung
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, ethernet erweitern, ethernet verlängern, netzwerk vergrößern
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 191,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,45*
€ 318,89*
7 Tage
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 279,46*
€ 318,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,02*
€ 227,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,14*
€ 210,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 175,39*
€ 208,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,73*
€ 199,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,86*
€ 194,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,02*
€ 177,33
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 74,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.