Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Handseilwinde 25326 Zugkraft (stehend)=600kg Rückschlagsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C15505
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25326
EAN/GTIN:
     4007928253262
Suchbegriffe:
HP Autozubehör
Handseilwinde 600 kg
Handwinde
Universalhandwinde zum Ziehen und Versetzen von Lasten
Features:
Sicherungshaken
Rückschlagsperre
Montageplatte
Voll verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
125 mm
Ausführung:
Handkurbel
Besonderheiten:
Rückschlagsperre
Übersetzungs-Verhältnis:
3.1:1
Seil-Ø:
4 mm
Seil-Länge:
8 m
Zugkraft (stehend):
600 kg
Befestigungsart:
Festmontage
Produkt-Art:
Handseilwinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,16*
€ 45,54*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 45,55*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 66,32*
€ 85,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.