Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 085.121A AirBreeze 120 Filter-Set Ersatz-Filter Weiß/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C156432
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     085.121A
EAN/GTIN:
     4021563725168
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Dieses effiziente 3 in 1-Filter-Set besteht aus Vorfilter, HEPA 13 Filter sowie Aktivkohlefilter und ermöglicht eine gesunde Raumluft. Es eignet sich für den Luftreiniger Laserliner AirBreeze 120, der in Räumen von bis zu 30 Quadratmetern (nach NRCC-54013-2011 basierend auf CADR-Wert gemäß GB/T8801-2015) Feinstaubpartikel der Kategorie PM 2.5, Hausstaub und Mikrohaare von Haustieren filtert, die Pollenkonzentration reduziert und unangenehme Gerüche neutralisiert.
Lieferumfang:
3 in 1-Filter inkl. Vorfilter, HEPA 13 Filter, Aktivkohlefilter
Weitere Informationen:
Höhe:
153 mm
Gewicht:
400 g
Durchmesser:
175 mm
Herstellerfarbe:
Weiß/Schwarz
Produkt-Art:
Ersatz-Filter
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger, Laserliner, AirBreeze 120 Filter-Set, Luftwäscher, Lufterfrischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.