Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Beleuchtungssatz 13-polig Blinker, Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Rückleucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C17069
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20189
EAN/GTIN:
     4042504201893
Suchbegriffe:
Anhänger-Rücklicht-Set
Anhänger-Rücklichtleiste
Anhängerbeleuchtung-Komplettset
Anhängerbeleuchtung-komplett
Transportabler LED-Beleuchtungssatz mit Magnetbefestigung.
Features:
2,5 m max. Leuchtenabstand
Inkl. Leuchtmittel
E-Nummer
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
105 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Transparent
Funktion:
Blinker + Bremslicht + Kennzeichenleuchte + Rückleuchte
Montageort:
rechts + links
Besonderheiten:
Klarglas + inkl. Magnethalter
Anschluss:
13-polig
Produkt-Art:
Beleuchtungssatz
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichenbeleuchtung KFZ, Kennzeichenleuchte KFZ, 04042504201893, Berger & Schröter, LED-Beleuchtungssatz mit Magnet 13pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,94*
€ 69,07*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 51,62*
€ 69,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.