Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Anhänger-Rückleuchte Blinker, Bremslicht, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte rec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C17085
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20186
EAN/GTIN:
     4042504201862
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Kennzeichenbeleuchtung KFZ
Kennzeichenleuchte KFZ
Die Vierfunktionsleuchte ist rechts- und linksseitig verwendbar, jedoch sollte aufgrund der Kennzeichenbeleuchtung immer eine linke und rechte Ausführung verwendet werden.
Features:
Universell montierbar
Geringer Stromverbrauch
Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
105 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Rot + Silber
Funktion:
Blinker + Bremslicht + Rückleuchte + Kennzeichenleuchte
Montageort:
rechts
Besonderheiten:
Klarglas
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: 04042504201862, Berger & Schröter, LED-Anhänger-Vierfunktionsleuchte rechts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,45*
€ 24,22*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 24,23*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 26,12*
€ 36,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
50300
ab € 48,03*
Sonstiges
Secorüt
90254
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.