Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47544 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a U/FTP 5.00m Weiß mit Rastnasenschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C186331
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47544
EAN/GTIN:
     4002888475440
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Cat6
Kat6
Flachband-Patchkabel sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig.
Features:
RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung
Flachbandkabel
geschirmt
10/100/1000-Base-T-Unterstützung
Verdrahtung: 1:1
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
5.00 m
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Form:
flach
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Schirmung:
U/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 5m cat 6a weiß, patch kabel, patch-kabel 5m, LINDY, LINDY Cat6A U/FTP Flachband weiss 5m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,31*
€ 7,69*
3 Tage
9
€ 10,00*
ab € 5,40*
€ 7,81*
€ 6,78*
ab € 5,41*
€ 7,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 9,92*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.