Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 48124 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 3.00m Violett mit Rastnasenschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C186461
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48124
EAN/GTIN:
     4002888481243
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes U/UTP Patchkabel.
Features:
RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
Kategorie 6
1000Base-T-Unterstützung
Verdrahtung: 1:1
entspricht: ANSI/TIA-568-C.2
belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Kabellänge:
3.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Violett
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 3m lila, patch kabel, patch-kabel cat6, LINDY, LINDY Cat6 U/UTP Kabel violett 3m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,71*
€ 4,17*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,02*
€ 4,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,02*
€ 4,63*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 7,69*
1 Tag
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.