Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 48402 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 2.00m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C186951
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48402
EAN/GTIN:
     4002888484022
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Konfektioniertes U/UTP Patchkabel.
Features:
RJ45-Stecker (Snagless) mit Knickschutz und Zugentlastung
Kategorie 5e
belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B
1000Base-T-Unterstützung
Verdrahtung: 1:1
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, 04002888484022, LINDY, LINDY 2m Cat5e U/UTP Patchkabel, ethernetkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,91*
€ 1,49*
1
€ 6,78*
ab € 1,00*
€ 1,63*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 3,10*
2 Tage
66
1
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 4,24*
8 Tage
66
3
€ 6,99*
ab € 1,59*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.