Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS BA80 Steckerlader, Automatikladegerät 6 V, 12V 0.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C19561
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     BA80
EAN/GTIN:
     4260258510218
Suchbegriffe:
BAAS
Bikestart
Für batterieschonenden Langzeitanschluss über den ganzen Winter, auch für "Wartungsfreie" und Gel-Batterien. Das Fahrzeug bleibt ständig startfähig. Die Batterie wird zügig geladen, danach wird automatisch in den Erhaltungsmodus umgeschaltet. Abnehmenbarer Adapter für den Anschluss an Bord- und Zigarettenanzündersteckdosen.
Features:
Vollisolierte Zangen
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
57 mm
Breite:
83 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
700 g
Akku-Ladefunktion:
2-stufig
Max. Ladestrom:
0.8 A
Empf. Akkukapazität:
1,5 - 63 Ah
Akkuspannung:
6 V + 12 V
Geeignet für:
Blei-Vlies + Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Calcium
Ladestrom bei 6V:
0.8 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
63 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.5 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Steckerlader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.