Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet SILENT WINGS 4 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 140 x 25 x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C195722
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL096
EAN/GTIN:
     4260052188880
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
140 mm
Gewicht:
220 g
Bauhöhe:
25 mm
Lagerart:
Fluid Dynamic-Lager
Lüfter-Größe:
140 mm
Drehzahl (max.):
1100 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräuschentwicklung (max.):
13.6 dB
Luft-Fördermenge:
87.16 m³/h
Anschluss:
4-Pin
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, BeQuiet, SILENT WINGS 4, Gehäusekühler
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,38*
€ 22,77*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,64*
€ 23,07*
2 Tage
83
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,56*
€ 23,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 23,52*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,99*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.