Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2HSF-703 M.2 SSD-Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C196872
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-M2HSF-703
EAN/GTIN:
     4250078170709
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der Kühlrippe, sei Dank
Mit ihren 8 Kühlrippen, die die Oberfläche des Kühlkörpers vergrößern, kann die IB-M2HSF-703 die Wärme der M.2 SSD optimal an die Umgebung abgeben.

Clevere Kombination
Reizen Sie die Leistung Ihrer M.2 SSD aus ohne Angst vor Überlastung. Dank der Kombination aus massivem Aluminium-Kühlkörper und 20 mm Lüfter, kann der IB-M2HSF-703 eine Reduzierung der M.2 SSD Temperatur um bis zu 25% erreichen.

Wärmeleitpads
Ein Wärmeleitpad dient -ähnlich wie Wärmeleitpaste- der besseren Ableitung der Verlustwärme elektronischer Bauteile und trägt so einen wesentlichen Anteil an der Wärmeableitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
24 mm
Höhe:
13 mm
Länge:
24 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
75 mm
Gewicht:
51 g
Bauhöhe:
13 mm
Lüfter-Größe:
20 mm
Drehzahl (max.):
10000 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Anschluss:
4-Pin
Produkt-Art:
M.2 SSD-Kühler
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Festplattenkühler, Kühlkörper, festplattenkühler, ICY BOX, Cooler, Festplattenlüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,73*
€ 12,57*
€ 6,78*
ab € 9,31*
€ 12,93*
€ 4,50*
ab € 9,32*
€ 13,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,25*
€ 14,32*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 16,77*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.