Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24 V, 36 V, 48V FT-036 LED 90453 Nahfeldausleuchtung (B x H x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C19948
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     90453
EAN/GTIN:
     4016138735383
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Die LED-Arbeitslampe unterstützt Sie bei landwirtschaftlichen Arbeiten, Straßentransport, Segeln usw. Für einen breiten Anwendungsbereich sorgen vor allem die hochleistungsfähigen LEDs, die es ermöglichen, den Arbeitsbereich bei niedriger Stromaufnahme zu beleuchten. Die Lichtstärke ist vergleichbar mit dem Licht der Standardlichtquellen. Das Gehäuse und die einzelnen Bauteile der Lampe sind aus temperaturbeständigen Kunststoffen hergestellt, die widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen sind.
Features:
Glattkabel 1,5 m
Gelenkhalter
9 OSRAM Power-LED
Vergleichbar mit ca. 50 bis 70 Watt Glühbirne
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Tiefe:
75 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Gewicht:
590 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
9
Befestigungsart:
Schraubfuß
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Lichtstärke:
1544 cd
Betriebsspannung:
12 + 24 + 36 + 48 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
1300 lm
Optik für:
Nahfeldausleuchtung
Betriebsspannung (Details):
12 - 48 V
Produkt-Art:
Arbeitsscheinwerfer
Bauart:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer kfz, Fristom, FT-036 LED, offraod, zusatzscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,16*
€ 62,45*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 45,14*
€ 62,47*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 81,70*
€ 104,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10720
ab € 3,50*
Sonstiges
Goodsky
GRL CS3770
ab € 3,38*
Sonstiges
Goodsky
GRL UC3003
ab € 3,48*
Sonstiges
Hella
9XD 130 261-001
ab € 13,02*
Sonstiges
Hella
8HG 004 806-001
ab € 58,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.