| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C208002 Herst.-Nr.: AC102BLKX1 EAN/GTIN: 8719018020789 |
| | |
|
| | |
| Ersatzkartusche Typ Citrus Garden Zitrusfrüchte, frisch, um aufmerksam zu bleiben Hochwertiger natürlicher Duft Hergestellt in Frankreich, Ifra-zertifiziert Eine Wohltat für die Sinne mit einem verlockenden Bouquet aus blumiger und fruchtiger Orange, Mandarine, Limette, Grapefruit, Pfirsich und Apfel mit einem leichten Unterton von Zedernholz. Wählen Sie aus einem Portfolio von hochwertigen und natürlichen, ätherischen Ölmischungen, um Ihre Sinne zu beleben und Ihr Wohlbefinden während der Fahrt zu steigern. Features: Natürliche Inhaltsstoffe IFRA-zertifiziert Lieferumfang: Eine Kartusche Typ Citrus Garden Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 3 | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Achtung | Duft-Note: | Citrus Garden + Zitrone + Orange + Pfirsich + Apfel / Grüner Apfel + Mandarine + Limette + | Produkt-Art: | Nachfüllpack | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung + GHS09: Umweltschädlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,09* | € 47,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,13* | € 47,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|