| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C208062 Herst.-Nr.: AC101BLKX1 EAN/GTIN: 8719018020741 |
| | |
|
| | |
| Ersatzkartusche Typ Jasmin Florale Aromen, um der Routine zu entfliehen Hochwertiger natürlicher Duft Hergestellt in Frankreich, Ifra-zertifiziert Süße Töne von Jasmin und Orangenblüte mit einem Hauch von Vanille und Honig helfen Ihnen, gefühlt aufs Land zu entfliehen. Wählen Sie aus einem Portfolio von hochwertigen und natürlichen, ätherischen Ölmischungen, um Ihre Sinne zu beleben und Ihr Wohlbefinden während der Fahrt zu steigern. Features: Natürliche Inhaltsstoffe IFRA-zertifiziert Lieferumfang: Eine Kartusche Typ Jasmin Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 319: Verursacht schwere Augenreizun | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Achtung | Duft-Note: | Jasmin + Vanille + Orange + Honig | Produkt-Art: | Nachfüllpack | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,44* | € 26,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,56* | € 54,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|