Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 45603 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 2.00m Schwarz mit Rastnasenschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C234191
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45603
EAN/GTIN:
     4002888456036
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
SSTP-S/FTP Patchkabel, halogenfrei mit Messprotokoll, 2x RJ45 Stecker geschirmt mit goldbeschichteten Kontakten, 10/100/1000Base-T-Unterstützung.
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)
Features:
GHMT zertifiziert
LSOH-Kabel
PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
10/100/1000Base-T-Unterstützung
Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare
Gigabit kompatibel
Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ"))
belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, lindy patchkabel cat6 s/ftp schwarz 2.00m, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, LINDY Cat6 SSTP / S/FTP PIMF Premium Pa, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,38*
€ 7,71*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,48*
€ 6,78*
ab € 6,07*
€ 8,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 12,44*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.