Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47138 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 10.00m Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C234251
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47138
EAN/GTIN:
     4002888471381
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
S/FTP LSZH-Patchkabel, Cat.6A (500MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis 10GBase-T.

Cat 6A-Kabel, geschirmt mit Geflecht als Gesamtschirm und Folienschirm für die einzelnen  Adernpaare (S/FTP). Das-Kabel wird mit seiner Betriebsfrequenz bis 500MHz den Erfordernissen von 10Gigabit-Ethernet (10GBaseT) gerecht. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801.  Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie  Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.

Durch das halogenfreie Mantelmaterial der als LSZH-Kabel konzipierten Leitung eignet sich das Produkt mit seiner geringen Rauchgasentwicklung und der vollständig eliminierten Emmision toxischer Halogene für den Einsatz im öffentlichen Raum.
Features:
Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker
Cat.6A, S/FTP LSZH
Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz)
Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
10.00 m
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel 10m, patchkabel, patchkabel cat6a, 04002888471381, LINDY, LINDY Cat6A S/FTP PIMF LSOH, grau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 8,56*
€ 10,05*
€ 6,78*
ab € 9,28*
€ 10,89*
2 Tage
73
€ 10,00*
ab € 9,78*
€ 11,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 13,38*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.