Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C234261 Herst.-Nr.: 45375 EAN/GTIN: 4002888453752 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test) GHMT zertifiziertLSOH-KabelPIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)Geeignet für Gigabit, 10GBase-T10/100/1000/10GBase-T UnterstützungKategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ"))belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-BFarbe: blau Features: Konfektioniertes Patchkabel SSTP/SFTP/PIMF in Premiumqualität, halogenfrei inkl. Messprotokoll, PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie), 10/100/1000Base-T Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,29* | € 7,78* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,90* | € 8,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,87* | € 13,39* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,74* | € 13,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,18* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|