Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C234651 Herst.-Nr.: 45383 EAN/GTIN: 4002888453837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test) GHMT zertifiziertLSOH-KabelPIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)Geeignet für Gigabit, 10GBase-T10/100/1000/10GBase-T UnterstützungKategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ"))belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-BFarbe: rot Features: Konfektioniertes Patchkabel SSTP/SFTP/PIMF in Premiumqualität, halogenfrei inkl. Messprotokoll, PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie), 10/100/1000Base-T Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 0.30 m | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 4,19* | € 5,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 4,66* | € 5,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,66* | € 5,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,56* | € 8,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,73* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|