Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47364 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 2.00m Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C236531
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47364
EAN/GTIN:
     4002888473644
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel.
Features:
PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
10/100/1000Base-TX-Unterstützung
Kategorie 6, 28 AWG, 4 Adernpaare
Gigabit kompatibel
Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
entspricht: ANSI/TIA-568-C.2
belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 2m rot s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, LINDY Basic Cat6 S/FTP Kabel, rot, 2m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,31*
€ 3,57*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,95*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,56*
€ 3,95*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 7,70*
1 Tag
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.