Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47734 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 2.00m Rot mit Rastnasenschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C236931
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47734
EAN/GTIN:
     4002888477345
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Features:
PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
10/100/1000Base-TX-Unterstützung
Kategorie 6, Klasse E, 27 AWG, 4 Adernpaare
Gigabit kompatibel
Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
entspricht: ANSI/TIA-568-C.2
belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
2.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 2m rot s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, LINDY Cat6 S/FTP Kabel, rot, 2m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,41*
€ 3,70*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,67*
€ 4,08*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 7,72*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,20*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.