Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Resttoner-Behälter WT-223CL WT223CL Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 50000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C241101
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     WT223CL
EAN/GTIN:
     4977766790024
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Resttonerbehälter
Der Original Brother WT-220CL Tonerabfallbehälter und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Der Tonerabfallbehälter ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken.

Der WT-223CL Tonerabfallbehälter ist unabdingbar, wenn es darum geht, die Lebensdauer Ihres Druckers zu verlängern und sicherzustellen, dass er stets qualitativ hochwertige Ausdrucke liefert.

Der Original Brother Tonerabfallbehälter sammelt allen überschüssigen Toner, der sich mit der Zeit in der Maschine anreichert, sodass dieser schnell, einfach und ohne Verschmutzungen entsorgt werden kann. Dadurch erhalten Sie durchgängig hervorragende und gestochen scharfe Druckergebnisse, so wie Sie es von Brother gewohnt sind.

Dank einer Lebensdauer von 50.000 Seiten ist der Original Brother Tonerabfallbehälter langlebig und zuverlässig und sorgt so für eine einwandfreie Funktionalität Ihres Druckers.
Features:
Original Brother Resttoner-Behälter
Reicht für 50.000 Seiten A4
Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
WT-223CL
Farbe:
Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Resttoner-Behälter
Herst.-Teilenr.:
WT223CL
max. Reichweite:
50000 Seiten
Produkt-Art:
Resttoner-Behälter
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
WT 223 CL
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HL-L3270CDW;HL-L3230CDW;HL-L3210CW;DCP-L3550CDW;DCP-L3510CDW;MFC-L3770CDW;MFC-L3750CDW;MFC
Passend für Modell:
HL L3280 CDW + HL L3270 CDW + HL L3230 CDW + HL L3210 CW + DCP L3550 CDW + DCP L3510 CDW +

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 3510 CDW; DCP-L 3517 CDW; DCP-L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
€ 4,50*
ab € 13,78*
€ 18,21*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 13,71*
€ 18,22*
€ 4,50*
ab € 13,85*
€ 18,24*
2 Tage
1
€ 4,15*
ab € 13,84*
€ 18,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,09*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.