Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Strom Verlängerungskabel [1x Kaltgeräte-Stecker C14 - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 2.00m Bla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C245401
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30472
EAN/GTIN:
     4002888304726
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Stromverlängerungskabel
Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Die Kabel sind in verschiedenen Farben verfügbar und dadurch optimal für die Strukturierung von Schalt- oder Serverschränken geeignet. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.
Features:
Ideal um die Verkabelung verschiedenster Schalt- und Serverschränke farblich zu strukturieren
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Anwendung:
Strom
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Blau
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,50*
ab € 3,52*
€ 5,17*
€ 4,50*
ab € 3,54*
€ 5,20*
4 Tage
10
€ 10,00*
ab € 3,61*
€ 5,30*
€ 6,78*
ab € 3,62*
€ 5,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.