Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3DMAKERPRO MagicSwift Plus 3D Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C301982
Hersteller:
     3DMAKERPRO
Herst.-Nr.:
     JMSM
EAN/GTIN:
     4064161255293
Suchbegriffe:
3DMAKERPRO
MagicSwift Plus
3D-Visualisierung und -Druck
3D-Scanner sind die perfekten Helfer für jeden, um beispielweise Virtual-Reality-Shops und Showrooms einzurichten. Ohne Vorkenntnisse lassen sich dreidimensionale Modelle von Produkten erstellen, die zur Visualisierung genutzt werden können oder für den 3D-Druck geeignet sind.

Bereit für den 3D-Druck
Der 3DMakerPro MagicSwift Plus ermöglichst Scannen ohne Markierungspunkte und schafft automatischen Abgleich der Scans. Mit einer Genauigkeit von bis zu 0,1 mm und hohe Auflösung von bis zu 0,25 mm werden beliebige Objekte vermessen und können direkt in einer Vielzahl von Design-Softwares verarbeitet werden. Unterstützt wird das Scannen sowohl auf WIN10/11 als auch mit MacOS 11/12.

Handheld- und Drehtischmodus
Unterstützt werden sowohl das Scannen am Drehtisch als auch freihändiges Arbeiten. Die besten Ergebnisse lassen sich mit Objekten zwischen 300 mm und 2000 mm (L, B, H) erzielen. Das Scannen im Freien bei starker Sonnenlichteinstrahlung wird ebenso unterstützt wie die Anpassung an die Lichtverhältnisse bei schwarzen Objekten.

Umfangreiches Lieferpaket
Der Scanner wird mit allem, was zum sofortigen Beginn der Arbeit notwendig ist, ausgeliefert: Datenübertragungskabel,
Netzadapter und -stecker (EU/UK), Drehteller mit Steuerleitung sowie ein Stativ sind ebenso im Paket enthalten wie die praktische Tragetasche, ein USB-Stick für den Datentransfer und das Handbuch.
Features:
Flexible und vielseitige Scanlösung mit hoher Auflösung
Automatischer Abgleich, Scannen ohne Markierungspunkte
Bereit für den 3D-Druck: direkter Export von STL/OBJ/ASC mit Textur (Anpassung an 3D-Farbdrucker)
Geeignet für den Aufbau von Online-Virtual-Reality-Shops und Showrooms durch die Digitalisierung von Produkten
Geeignet für das Scannen großer Objekte
Lieferumfang:
Scanner
Datenübertragungskabel
Netzadapter und Stecker (EU/UK)
Drehteller-Steuerleitung
Drehteller
Stativ
Tragetasche
USB-Stick
Handbuch
Weitere Informationen:
Tiefe:
290 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
0.8 kg
Schnittstellen:
USB 3.0
Stromversorgung:
netzbetrieben
Scan-Technik:
Structured Light 3D-Scan-Technologie
Scangröße maximal:
2000 mm
Lichtquelle:
White Light
Datei-Format:
OBJ + STL + ASC
Scangröße minimal:
300 mm
Scanauflösung:
0.25 mm
Produkt-Art:
3D Scanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 546,93*
€ 629,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 551,42*
€ 733,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,94*
€ 873,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,60*
€ 857,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 681,83*
€ 811,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,64*
€ 749,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,35*
€ 687,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,42*
€ 656,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.