Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Flow Creator Kit Gimbal elektrisch Grau Bluetooth Belastbar bis 300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C302092
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSABBA_FLOW05
EAN/GTIN:
     6970357855278
Suchbegriffe:
Gimbal
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Insta360 Flow ist ein KI-gesteuerter Smartphone-Gimbal mit 3-Achsen-Stabilisierung, Deep Track 3.0, einem integriertem Selfie-Stick und Stativ, SmartWheel-Steuerung, 360 Panorama-Foto, einem Magnetischen Design und einer ganztägigen Akkulaufzeit.

Superschnell Einsatzbereit
Einfach ausklappen und loslegen. Kein Herumfriemeln oder Tasten drücken.

Deep Track 3.0
Revolutionäres KI-Tracking. Noch vielseitiger. Noch genauer. Intelligenteres Wiederfinden von Motiven.

Zusammenklappbar & Mobil
Du hast genug davon, mit viel Zubehör zu reisen? Schnapp dir einfach dein Handy und den Flow und los geht's.

3-Achsen-Stabilisierung
Stabilisierung auf Profi-Niveau für flüssigere Handyaufnahmen als je zuvor.

SmartWheel
Intuitive benutzerfreundliche Aufnahmesteuerung, alles an einem Ort.

Selfie-Stick & Stativ integriert
Der Flow ist das einzige Smartphone-Gimbal, bei dem alles, was du brauchst, schon integriert ist.

Ganztägige Akku-Laufzeit
2900mAh Akku. Du hast richtig gehört. 12 Stunden absolute Leistung!

KI-gestützte Bearbeitung
Erstelle Content wie ein Profi. TimeShift, Bewegungszeitraffer, Längsdrehungen und mehr.
Features:
3-Achsen-Stabilisierung
Deep Track 3.0
Eingebauter Selfie-Stick & Stativ
Schnell Einsatzbereit
SmartWheel Steuerung
Zusammenklappbar und tragbar
Ganztägige Akkulaufzeit
Lieferumfang:
Insta360 Flow, Insta360 Flow Spotlight, magnetische Telefonklammer, Griffabdeckung, Typ-C-zu-C-Ladekabel, Typ-C Lightning Kabel, Insta360 Flow Tragetasche, Typ-C-zu-A-Ladekabel, QuickStart Guide.
Weitere Informationen:
Höhe:
162.1 mm
Abm. Hinweis:
zusammengeklappt
Länge:
36 mm
Farbe:
grau
Breite:
79.6 mm
Gewicht:
369 g
Belastbar bis:
300 g
Transportlänge:
36 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Gimbal elektrisch
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth
Arbeitshöhe (max.):
269.4 cm
Arbeitshöhe (min.):
162.1 cm
Weitere Suchbegriffe: Insta360, Flow Creator Kit, steadycam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 170,04*
€ 203,93*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 188,53*
€ 203,94*
€ 3,50*
ab € 205,37*
€ 218,68*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 332,70*
€ 353,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.