Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18166 Ganzgarage (L x B x H) 5.08 x 1.78 x 1.19m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör HP PKW-Ganz-Abdeckung Gr
HP Autozubehör HP PKW-Ganz-Abdeckung Gr
Artikel-Nr.:
     615IT-C302322
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18166
EAN/GTIN:
     4007928181664
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Schützt Ihr Fahrzeug vor Schmutz, Nässe und Sonneneinstrahlung. Doppelt beschichtetes, wasserabweisendes Nylon-Taftgewebe. Befestigung mittels eingearbeiteten Gummizug vorne und hinten.
Features:
Schutz vor Schmutz, Nässe und Sonneneinstrahlung
Für Stufen- und Schrägheck-PKW
Reißfest, hitze- und kältebeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
1.19 m
Länge:
5.08 m
Breite:
1.78 m
Passend für:
Kfz Stufen- und Schrägheck
Material:
Nylon®
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Ganzgarage
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Abdeckplane, Autoabdeckung, Autoschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.