Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 2211 Sicherheitsüberfalle 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C304092
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2211
EAN/GTIN:
     4003482022115
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
Die BURG-WÄCHTER Panzer-Überfalle PL 2 SB ist wetterfest verzinkt mit verdeckten Schraublöchern. Es handelt sich um eine schwere Ausführung mit 2 Doppelgelenken.
Features:
Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
Schwere Ausführung
Mit zwei Doppelgelenken
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Standard Panzer-Überfalle PL 2 SB
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
40 mm
Produkt-Art:
Sicherheitsüberfalle
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, panzer überfalle burg-wächter, haspe, Burg Wächter, PL 2 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 25,48*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,28*
€ 27,46*
3 Tage
6
1
€ 9,50*
ab € 21,07*
€ 29,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.