Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 2171 Sicherheitsüberfalle 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C304602
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2171
EAN/GTIN:
     4003482021712
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Schiebetürbeschlag
Die BURG-WÄCHTER Panzer-Überfalle PK 2 SB ist wetterfest verzinkt und durch die Verdeckung der Schraublöcher gut gegen ein ungewolltes Entfernen geschützt. Des Weiteren ist dieses Modell mit einem Doppelgelenk ausgestattet.
Features:
Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
Schwere Ausführung
Mit einem Doppelgelenk
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Panzer-Überfalle PK 2 SB
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Breite:
40 mm
Produkt-Art:
Sicherheitsüberfalle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,75*
€ 15,09*
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,17*
€ 15,57*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 15,59*
2 Tage
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 15,60*
2 Tage
7
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 12,84*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 12,64*
Zubehör
Burg-Wächter
116 50
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.