Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 2471 Vorhängeschloss 30.80mm Messing Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C304672
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2471
EAN/GTIN:
     4003482024713
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Dieses praktische BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi 80 30 M SB ist ausgestattet mit einem besonders robusten Korpus. Dieser besteht aus massivem Messing und schützt das integrierte Zahlen-Kombinationsschloss. Das Vorhängeschloss Combi Lock 80 ist mit drei Zahlenrollen ausgestattet.
Features:
Massiver Messingkörper
Verstellbare Zahlenkombination
80 15-30 M: drei Zahlenrollen
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Verstellbares Zahlenschloss Combi Lock 80 30 M SB
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
15.80 mm
Breite:
30.80 mm
Gewicht:
118 g
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Burg Wächter, 80 30 M SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 9,73*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 10,77*
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 10,95*
2 Tage
37
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 11,31*
3 Tage
37
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.