Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 2261 Vorhängeschloss 40.00mm Messing Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C304692
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2261
EAN/GTIN:
     4003482022610
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Dieses praktischeBURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi 80 40 M SB ist ausgestattet mit einem besonders robusten Korpus. Dieser besteht aus massivem Messing und schützt das integrierte Zahlen-Kombinationsschloss. Das Vorhängeschloss Combi Lock 80 ist mit vier Zahlenrollen ausgestattet.
Features:
Massiver Messingkörper
Verstellbare Zahlenkombination
80 15-30 M: drei Zahlenrollen
80 40 M: vier Zahlenrollen
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Verstellbares Zahlenschloss Combi Lock 80 40 M SB
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
15.80 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
207 g
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Burg Wächter, 80 40 M SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 16,48*
4 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 16,49*
2 Tage
46
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,69*
€ 18,60*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,19*
€ 18,95*
2 Tage
46
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,96*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.