Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET® SKS25 Starthilfekabel 25mm² Kupfer 3.50m mit Kunststoffzangen, mit Schutzschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C32340
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     2224350
EAN/GTIN:
     4014771025007
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 25 mm² 3,5 m
starterkabel
Schützt Ihre Fahrzeugelektronik vor schädlichen Spannungsspitzen. Unerlässlich bei Fahrzeugen mit elektronischer Einspritzung, ABS, Airbag.
Features:
Solides Kupferkabel
Inkl. Tasche
Schützt Ihre Fahrzeugelektronik
2 startsafe®-Gehäusen
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.50 m
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
25 mm²
Material:
Kupfer
Querschnitt:
25 mm²
DIN-Norm:
DIN 72533
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
3000 cm³
Geeignet für Benzin-Motoren bis:
5500 cm³
Besonderheiten:
mit Kunststoffzangen + mit Schutzschaltung
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starterkabel set, SET®, SKS25, Überbrücken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,26*
€ 59,27*
7 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,21*
€ 59,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 58,48*
€ 77,01*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,16*
€ 138,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
20163
ab € 12,13*
Ähnlich
HP Autozubehör
20225
ab € 14,61*
Ähnlich
HP Autozubehör
20350
ab € 25,11*
Ähnlich
Baas Bike Parts
2213300
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.