Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 505556 Tönungsfolie selbstklebend 76 x 300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C33086
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     505556
EAN/GTIN:
     4007928195333
Suchbegriffe:
Klimafolie
Tönungsfolie
klimafolie apa
klimafolie
Die Tönungsfolie für den Individualisten, der hohen Wert auf Qualität legt. Optimale Wärmerückweisung, verbunden mit sportlicher Optik.
Features:
Blend-, UV-, Sicht- und Wärmeschutz-alles in einem
Splitterschutz bei Glasbruch
Einbruchhemmend
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Glatte Oberfläche
Größe:
76 x 300 cm
Lichtdurchlässigkeit:
5 %
Herstellerfarbe:
Tief-Schwarz
Produkt-Art:
Tönungsfolie
Weitere Suchbegriffe: tönungsfolie tiefschwarz, 4025487055561, APA, scheibenfolie, sicherheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,10*
€ 20,77*
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 13,99*
€ 20,78*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,64*
€ 41,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.