Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 0410218 0410218 Anschraubhaken (L x B) 70mm x 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C33122
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     0410218
EAN/GTIN:
     4007928251749
Suchbegriffe:
Anhänger-Ladungsbefestigung
Ladungsbefestigung für Anhänger
ladungsbefestigung für anhänger
Zum Einhängen von Seilen, Gepäcknetzen und Gepäckplanen. Die Haken können durch Schrauben, Nieten oder Schweißen befestigt werden.
Features:
4er-Set
20 mm Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
Haken
Material:
Metall
Produkt-Art:
Anschraubhaken
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 7,47*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,48*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 13,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.