Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 2821-02B. Signal Leuchtmittel Standard W3W 3W 12V


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C34796
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     2821-02B.
EAN/GTIN:
     4050300925745
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d

Features:
Erstausrüsterqualität
Weitere Informationen:
Länge:
27 mm
Sockel:
W2.1x9.5d
Gewicht:
2 g
Durchmesser:
10 mm
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
3 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
W3W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Betriebsspannung:
12 V
Lichtstrom:
22 lm
Lebensdauer B3:
1300 h
Lebensdauer Tc:
1000 h
Produkt-Art:
Signal Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: W2.1x9.5d-Lampen, Autolampen W3W, Sockel W3W, W3W-Lampen, w3w lampen, 04008321140371, 04050300925745, 4008321140371, OSRAM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 1,01*
€ 1,47*
10
pro Paar
€ 3,90*
ab € 1,142*
€ 1,662*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,73*
1 Tag
14
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,96*
7 Tage
14
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,86*
€ 3,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.