| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C34838 Herst.-Nr.: 86054 EAN/GTIN: 4028985005076 |
| |
|
| | |
| Features: Erhöhte Sicherheit für Sie - bei Unfall oder Panne Denken Sie auch an die Mitfahrer Waschmaschinenfest Pflicht in vielen EU Ländern Hinweise: In vielen EU Ländern wie z.B. Deutschland, Belgien, Finnland, Italien, Kroatien, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Ungarn und Tschechien ist das Mitführen von Warnwesten in Fahrzeugen gesetzlich vorgeschrieben und/oder das Tragen einer Warnweste im Falle einer Panne oder Unfalls zum Teil für alle Insassen Pflicht. Für Motorradfahrer sind sie teilweise nur empfohlen und nicht verpflichtend vorgeschrieben.
Weitere Informationen: | | Anwendungsempfehlung: | Erwachsene | Material (Details): | 100 % Polyester | Größe: | L | EN Norm: | EN 471 | Herstellerfarbe: | Leucht-Orange + Silber (reflektierend) | Produkt-Art: | Warnweste | Zulassungen, Normen: | EN 471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en 471 orange, kennzeichnungswesten, warnschutzweste orange, 04006132860549, 04028985005076, Petex |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,77* | € 5,66* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 3,78* | € 5,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,08* | € 6,50* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,60* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|