Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET® TS 520 Starthilfekabel 35mm² Kupfer 2.00m NATO-Stecker, ohne Schutzschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C34900
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     2237520
EAN/GTIN:
     4014771020071
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel set
starterkabel
Bordsteckdose zum Festeinbau und zum Anschluss direkt an der Batterie. Steckdose, schwarz mit Schraubdeckel in Anlehnung an VG96917 "Nato-Stecker". Flexible Leitung 35 mm² mit Kabelschuhen und 2 m Länge.
Features:
Spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
35 mm²
Material:
Kupfer
Querschnitt:
35 mm²
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
16000 cm³
Besonderheiten:
NATO-Stecker + ohne Schutzschaltung
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 35 mm², SET®, TS 520, Überbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 166,04*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 131,62*
€ 166,05*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 209,98*
€ 258,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baas Bike Parts
2237170
ab € 219,50*
Sonstiges
Baas Bike Parts
2237777
ab € 368,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.