Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C380522 Herst.-Nr.: 06039E1001 EAN/GTIN: 4053423243406 |
| |
|
| | |
| Der Akku-Ventilator UniversalFan 18V-1000 ist leicht, kompakt und robust, und die innovative Bosch JetBreeze Airflow Technology erzeugt einen kraftvollen, konzentrierten Luftstrom, sorgt für eine hervorragende Laufzeit und ein angenehmes, leises Betriebsgeräusch. Die Ventilatordrehzahl ist stufenlos verstellbar und bleibt dank Constant Power während der gesamten Akkulaufzeit auf konstantem Niveau. Genieße maximale Flexibilität: Dank zahlreicher Möglichkeiten zum Aufhängen und Befestigen, wie Haken, Schlüssellochmontage und Stativmontage, kann der Ventilator fast überall verwendet werden. Die Richtung des Luftstroms lässt sich durch Neigen des Ventilatorkopfes um 180° steuern, so dass genau dort gekühlt wird, wo du es brauchst. Der effizient kühlende UniversalFan 18V-1000 wurde in der EU gefertigt und sein Gehäuse besteht zu 90 % aus recycelten Materialien. Die eingebaute Bosch Syneon Electronic schützt das Gerät und den Akku. Des Weiteren ist die UniversalFan 18V-1000 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der mitgelieferte Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden. Features: Starker Luftstrom, lange Laufzeit und geringe Geräuschentwicklung mit Bosch JetBreeze Airflow-Technologie Verstellbarer Ventilatorkopf, mehrere Aufhänge- und Befestigungsmöglichkeiten für maximale Vielseitigkeit Leichte, kompakte und robuste Konstruktion für Heimwerker Hergestellt in der EU aus 90 % recycelten Materialien für die Produktabdeckung Unbegrenzte Freiheit - Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE Lieferumfang: Akku-Lüfter UniversalFan 18V-1000 + 1x Akku PBA 18V 2.0 Ah + 1x Ladegerät AL 18V-20 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.3 kg | Geschwindigkeitsstufen: | 3 | Leistungsaufnahme (StandBy): | 1.2 W | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Stromversorgung: | akkubetrieben + über USB | Betriebsspannung: | 18 V | Schwenkbereich max.: | 180 ° | Gehäusefarbe: | Grün + Schwarz | Luftdurchsatz: | 1000 m³/h | Flügelfarbe: | Schwarz | Ventilator-Besonderheiten: | mit Akku | Produkt-Art: | Akku-Ventilator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bosch Home and Garden, UniversalFan 18V-1000, Ventilator, Ventilatoren |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 99,81* | € 121,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,61* | € 125,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 99,94* | € 125,00* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,75* | € 125,91* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,85* | € 130,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|