Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18268 18268 Hagelschutz-Garage (L x B x H) 430 x 165 x 120cm Passend für (Auto-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C38191
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18268
EAN/GTIN:
     4007928182685
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Lassen Sie Ihr Auto nicht im Hagel stehen. Diese Garage ist mit 3 mm starken Schaumstoff und einer lackschonenden Unterseite ausgestattet.
Features:
3 mm Schaumstoffpolsterung
Für Stufen- und Schrägheck geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
120 cm
Länge:
430 cm
Breite:
165 cm
Passend für (Details):
Universal
Ausführung:
Größe M
Passend für:
Kfz
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Hagelschutz-Garage
Bauart:
Ganzgarage
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Unwetterschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,99*
€ 82,94*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 138,04*
€ 172,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.