Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Scheibenabdeckung aluminiumbeschichtet, Diebstahlschutz (B x H) 255cm x 100cm Lk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C38844
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18242
EAN/GTIN:
     4007928182425
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz
Schützt vor Eis im Winter und Hitze im Sommer. Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen (mit eingenähter Verstärkung) festgeklemmt und die Folie diebstahlgesichert. Auch als Isoliermatte bei Pannen, Camping und Freizeit verwendbar.
Features:
Randverstärkte gepolsterte Alu-Schaumstofffolie
Mit Sicherungslaschen
Als Isoliermatte verwendbar
Weitere Informationen:
Höhe:
100 cm
Breite:
255 cm
Ausführung:
Scheibenabdeckung
Anwendungsempfehlung:
Lkw + SUV + Van + Bus
Besonderheiten:
aluminiumbeschichtet + Diebstahlschutz
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Scheibenabdeckung
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör scheibenabdeckung, frontscheiben abdeckung, HP Autozubehör, Scheiben, Frontscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,47*
6 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,91*
€ 7,48*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,48*
€ 17,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
18112
ab € 4,04*
Ähnlich
HP Autozubehör
18240
ab € 2,47*
Ähnlich
HP Autozubehör
18243
ab € 13,54*
Ähnlich
APA
81454
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.