Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C433391 Herst.-Nr.: 1606C001 EAN/GTIN: 4549292074758 |
| |
|
| | |
| Mit dieser farbstoffbasierten Canon Nachfülltinte für Ihr PIXMA Modell der G Serie erleben Sie Farbdrucke mit lebendigen Farben. Mit der Füllmene der Nachfülltinte drucken Sie bis zu 7.000 Seiten in Farbe mit hoher Druckqualität Features: Mit dieser Nachfülltinte mit hoher Reichweite drucken Sie besonders wirtschaftlich Hochwertige farbstoffbasierte Tinte Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Kurznummer: | GI-590Y | Farbe: | Gelb | Verbrauchsmaterial-Typ: | Nachfülltinte | Herst.-Teilenr.: | 1606C001 | Seiten-Reichweite: | 7000 Seiten | Inhalt gesamt: | 70 ml | Tintenfüllmenge: | 70 ml | Produkt-Art: | Nachfülltinte | Kompatible Geräte (nur für Suche): | PIXMA G1501,PIXMAG1510,PIXMA G2500,PIXMA G2501,PIXMA G2510,PIXMA G3410,PIXMA G3500,PIXMA G | Passend für Modell: | PIXMA G 4511 + PIXMA G 4500 + PIXMA G 3510 + PIXMA G 3501 + PIXMA G 3500 + PIXMA G 2510 + |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma G 1500; Pixma G 1501; Pixma G 1510; Pixma G 1515; Pixma G 2500; Pixma G 2501; Pixma G 2510; Pixma G 3500; Pixma G 3501; Pixma G 3510; Pixma G 3515; Pixma G 4400; Pixma G 4400 Series; Pixma G 4411; Pixma G 4500; Pixma G 4510; Pixma G 4511; Pixma G 4515 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, 04549292074758, Canon, GI-590Y, Tinte |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,25* | € 8,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 6,25* | € 8,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,30* | € 8,62* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 6,26* | € 8,64* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,68* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 70 Milliliter (ab € 0,09543* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|