Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommel DR-243CL Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 18000 Seiten DR243CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C434101
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR243CL
EAN/GTIN:
     4977766787390
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-421CL Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-421CL Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-421CL basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.

Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.

Mit der Entscheidung für eine Original DR-421CL Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert.
Features:
Reicht für 18.000 Seiten A4
Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
DR-243CL
Farbe:
Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Trommeleinheit
Herst.-Teilenr.:
DR243CL
max. Reichweite:
18000 Seiten
Produkt-Art:
Trommel
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
DR 243 CL
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HL-L3280CDW,HL-L3270CDW,HL-L3230CDW,HL-L3210CW,DCP-L3550CDW,DCP-L3510CDW,MFC-L3770CDW,MFC-

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 3510 CDW; DCP-L 3517 CDW; DCP-L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 100,65*
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,15*
ab € 81,06*
€ 100,74*
4 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 82,55*
€ 101,73*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 82,64*
€ 102,42*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 123,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.