Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn 120 Jetstream Slim PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C434952
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000219
EAN/GTIN:
     4250280327090
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Besonders leiser JetStream-Lüfter von Alpenföhn
PWM-gesteuert
Features:
Besonders leiser JetStream-Lüfter von Alpenföhn
PWM-gesteuert
geeignet für Gehäuse / Kühler / Radiatoren
nur 16 mm Tiefe
max. 1.800 U/min bei 24,7 dB(A)
Lieferumfang:
1x Alpenföhn JetStream Slim + 4x Schrauben für Gehäuse + 4x Schrauben für Radiator
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
140 g
Lüfter-Größe:
120 mm
Drehzahl (max.):
1800 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräuschentwicklung (max.):
24.7 dBA
Luft-Fördermenge:
89.4 m³/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Drehzahl (min.):
400 U/min
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, Alpenföhn, 120 Jetstream Slim, Gehäusekühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 10,89*
€ 15,21*
14 Tage
22
€ 6,29*
ab € 12,20*
€ 17,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,05*
€ 20,32*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 20,36*
€ 6,90*
ab € 26,00*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.