Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn 120 Jetstream PWM PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C434992
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000218
EAN/GTIN:
     4250280327083
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Alpenföhn JetStream - Hochleistungsfähiger und leiser Lüfter für anspruchsvolle Systeme
Der neue JetStream Lüfter setzt Maßstäbe im Alpenföhn Portfolio! Ein luftstromoptimierter Impeller, ein weiterentwickelter Rahmen und ein Next-Gen Lager sorgen für hervorragende Laufruhe bei maximaler Performance. Durch die Anti-Vibration-Pads des JetStreams werden zudem jegliche Vibrationen auf ein Minimum reduziert.

Allroundtalent
Der JetStream ist ein wahrer Allrounder und eignet sich für verschiedene Einsatzgebiete. Egal ob für Luftkühler, Radiatoren oder als Gehäuselüfter - optimale Performance ist mit dem JetStream garantiert.

Neue Geometrie
Der JetStream zeichnet sich durch eine einzigartige Geometrie des Rahmens und Impellers aus. Durch die perfekte Abstimmung beider Komponenten wurde das Strömungsverhalten weiter optimiert und der Wirkungsgrad des Lüfters gesteigert. Der optimale Spagat zwischen einem hohen Volumenstrom und statischem Druck wurde durch die spezielle Biegung der Schaufeln und deren Anordnung erreicht. Des Weiteren sorgen die feinen Kanäle auf der Vorderseite des Rahmens für eine optimierte Ansaugleistung und zu weniger störenden Geräuschen.

Next-Gen Lager
Der Motor des JetStreams zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit aus. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und einem Next-Gen-Lager arbeitet der Motor äußerst leise und dennoch leistungsstark ohne dabei unnötig zu vibrieren.

Geringe Lautstärke
Durch das innovative Design arbeiten die JetStream Lüfter flüsterleise. Dieser leise Betrieb ist besonders wichtig für eine angenehme Arbeitsatmosphäre oder immersives Gaming. Der Einsatz hochwertiger Materialien und eine optimierte Bauweise gewährleisten nicht nur eine hohe Effizienz ohne störende Nebengeräusche, sondern auch eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Anti Vibration Pads
Dank der Entkopplungstechnologie durch die Anti Vibration Pads sind die JetStream Lüfter in der Lage noch leiser zu arbeiten als vergleichbare Produkte. Die Anti Vibration Pads reduzieren effektiv Vibrationen, die während dem Betrieb entstehen können. Geringere Vibrationen führen nicht nur zu einem leiseren Betrieb, sondern auch zu einer höheren Zuverlässigkeit und einer steigenden Lebenserwartung.

Edles schwarzes Design
Die JetStream Lüfter sind komplett in schwarz gehalten und verleihen jedem System eine elegante und zeitlose Ästhetik. Der schwarze Look passt perfekt zu jedem Gehäuse und lässt sich harmonisch integrieren.
Features:
120-Millimeter-Lüfter für universalen Einsatz
Hydraulisches Lager für hohe Performance, leisen Betrieb und lange Haltbarkeit
Optimierte Rotorblätter für die perfekte Balance zwischen Anpressdruck und Airflow
Drehzahlbereich von 400 bis 1.600 U/min
4-Pin-PWM-Anschluss
Lieferumfang:
1x Alpenföhn JetStream + 12x Schrauben für Gehäuse + 12x Schrauben für Radiator + 1x PWM-Splitter-Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
27 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
630 g
Lüfter-Größe:
120 mm
Drehzahl (max.):
1600 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräuschentwicklung (max.):
22.8 dBA
Luft-Fördermenge:
94 m³/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Drehzahl (min.):
400 U/min
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, Alpenföhn, 120 Jetstream PWM, Gehäusekühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
21
€ 6,29*
ab € 39,84*
€ 53,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,43*
€ 63,02*
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 47,45*
€ 63,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 64,01*
€ 6,90*
ab € 55,02*
€ 72,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.