Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C435031 Herst.-Nr.: 00132481 EAN/GTIN: 4047443282385 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Features: Perfekt für unterwegs dank Headset-Funktion Integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon für Smartphones Remitefunktion zum Steuerun der Musik (Pause/Play/worwärts/rückwärts), wenn vom Telefon unterstützt Passive Geräuschunterdrückung schirmt Geräusche von außen ab Silikon Ohrpolster in S, M und L für festen und bequemen Halt Lieferumfang: - 1 EAR3005GY In-Ear-Ohrhörer - 3 Paar Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Größen (S, M, L) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | 3.5 mm Klinke | Farbe: | weiß | Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz | Herstellerfarbe: | Weiß | Trageart: | In Ear | Gerätesteuerung: | Universal | Kopfhörer-Besonderheiten: | Headset | Übertragungsart: | kabelgebunden | Produkt-Art: | In Ear Kopfhörer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer weiß 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer, Thomson, EAR3005GY, Communication, Freisprechanlage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 7,11* | € 10,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,69* | € 10,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,00* | € 10,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 8,07* | € 11,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 11,86* | € 16,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|