Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoiseBlocker BlackSilent XM1 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz, Blau (transparent) (B x H x T) 40 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C45738
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     XM1
EAN/GTIN:
     4250051904109
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 3pin
gehäuselüfter
Bereits seit 2005 einer der beliebtesten und meistverkauften leisen Klassik-Design-Lüfter überhaupt.

Die BlackSilentFan-Serie stellt für preisbewusste Kunden den Einstieg in den High-End-Sektor dar. Qualitativ hochwertige Komponenten in Verbindung mit einem intelligenten Gesamtsetup ergeben ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis. NB-BlackSilentFan-Lüfter erreichen gegenüber Standardlüftern in nahezu jeder Hinsicht bessere Ergebnisse.

Vorteil:
Im Vergleich zu Standardlüftern sehr leise und zuverlässig, schickes Design und hervorragende Verarbeitung. Entwickelt in Deutschland.
Features:
Entwickelt in Deutschland
Lautlose NB-NanoSLI® Lager
Lautloses NB-EKA P2 Drive
Bayer® Makrolon® Rotor mit Antidust-Technologie
Glasfaserverstärkter PBT-Rahmen
50 cm Kabel mit hochwertigem Gewebemantel
Lieferumfang:
4 Montageschrauben (werkzeuglose Montage möglich)
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
schwarz + blau
Breite:
40 mm
Gewicht:
15 g
Lagerart:
NB-Nano SLI®-Lager
Lüfter-Größe:
40 mm
Drehzahl (max.):
2800 U/min
Lautstärke:
11 dBA
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau (transparent)
Geräuschentwicklung (max.):
11 dBA
Luft-Fördermenge:
4.9 m³/h
Anschluss:
3-Pin
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Größe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 1cm, 4250051906011, NoiseBlocker, BlackSilent XM1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 10,03*
1 Tag
688
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 10,05*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,35*
€ 17,25*
€ 3,50*
ab € 20,17*
€ 27,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.