Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP K12030 Vorhängeschloss 30mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C50645
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12030
EAN/GTIN:
     5013969900101
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die stabilen Messing-Vorhängeschlösser der Kasp Serie 120 eignen sich für den allgemeinen Bedarf
Lieferumfang:
2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Breite:
30 mm
Bügelinnenhöhe:
18 mm
Bügelinnenbreite:
16 mm
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Größe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, 05013969900125, 05013969900101, Kasp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,97*
1
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,98*
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 8,22*
2 Tage
12
1
€ 14,99*
ab € 4,95*
€ 8,70*
7 Tage
55
2
€ 6,99*
ab € 10,78*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.