Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3563 100 Maßband 30m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C50787
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3563 100
EAN/GTIN:
     5013969965100
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Breite:
13 mm
Max. Messbereich:
30 m
Material:
Stahl
Genauigkeit:
Klasse II
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: 5051074950086, CK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,01*
€ 39,35*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 29,77*
€ 39,36*
€ 6,95*
ab € 31,90*
€ 41,80*
€ 6,90*
ab € 32,05*
€ 42,01*
€ 6,90*
ab € 36,40*
€ 47,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.