| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C531002 Herst.-Nr.: SP-11301996 EAN/GTIN: 4064161250335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Features: HDMI-A Adapter, HDMI-A Stecker, 8K, Metallgehäuse Vergoldete Kontakte Lieferumfang: Adapter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | HDMI-Version: | HDMI 2.1 | Auflösungen (max.): | UHD 8K @ 60 Hz + UHD 4K @ 120 Hz | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Besonderheiten: | Stecker 180° gedreht | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Grau | Anschluss-Typ: | HDMI | Ausführung: | Adapter | Signal-Flussrichtung: | bidirektional | Anschluss A: | HDMI-Stecker | Anschluss B: | HDMI-Stecker | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter | Abschirmung: | Vollabschirmung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |