Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Reflektor Reflektor hinten Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C580912
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10231
EAN/GTIN:
     4007928102317
Suchbegriffe:
HP Autozubehör
Wohnwagen
Wohnanhänger
Trailer
Stabiles Kunststoffgehäuse
Befestigung Schraubbar
Features:
E9
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
135 mm
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E9
Breite:
155 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Funktion:
Reflektor
Montageort:
hinten
Produkt-Art:
Reflektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.